€ 385,61/ stukexcl. btw
€ 466,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 17 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 48300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 70600 tr/min |