Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7005-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,13/ stukexcl. btw

€ 439,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
7.7 kN
Statisch draaggetal
3 kN
Grenstoerental vetsmering
54200 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
77800 tr/min