Eriks
FAG

FAG Spindellager HCM7005-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,13/ stukexcl. btw

€ 439,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
17 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.15 kN
Grenstoerental vetsmering
57000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
83400 tr/min