Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71926-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.708,37/ stukexcl. btw

€ 3.277,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar