Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.392,32/ stukexcl. btw

€ 2.894,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar