Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71922-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.048,14/ stukexcl. btw

€ 2.478,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar