Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71920-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.404,75/ stukexcl. btw

€ 1.699,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min