Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.292,38/ stukexcl. btw

€ 1.563,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
17.9 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min