Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.177,18/ stukexcl. btw

€ 1.424,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar