€ 1.043,74/ stukexcl. btw
€ 1.262,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC719..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 20 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 28000 tr/min |