Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 946,82/ stukexcl. btw

€ 1.145,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.2 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min