Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71915-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,98/ stukexcl. btw

€ 1.062,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.3 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min