€ 810,55/ stukexcl. btw
€ 980,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC719..-E |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 34000 tr/min |