Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 645,48/ stukexcl. btw

€ 781,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min