Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71912-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 645,48/ stukexcl. btw

€ 781,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar