Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 589,31/ stukexcl. btw

€ 713,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min