Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,89/ stukexcl. btw

€ 639,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
48000 tr/min