€ 482,54/ stukexcl. btw
€ 583,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC719..-E |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 50000 tr/min |