Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 482,54/ stukexcl. btw

€ 583,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar