€ 450,92/ stukexcl. btw
€ 545,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC719..-E |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 36000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 56000 tr/min |