Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,32/ stukexcl. btw

€ 404,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.65 kN
Statisch draaggetal
1.87 kN
Grenstoerental vetsmering
56000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min