Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71904-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 319,59/ stukexcl. btw

€ 386,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar