Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,55/ stukexcl. btw

€ 378,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.48 kN
Statisch draaggetal
1.03 kN
Grenstoerental vetsmering
80000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
120000 tr/min