Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,93/ stukexcl. btw

€ 362,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.41 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Grenstoerental vetsmering
85000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
130000 tr/min