Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,08/ stukexcl. btw

€ 342,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
1.76 kN
Statisch draaggetal
0.66 kN
Grenstoerental vetsmering
110000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
160000 tr/min