Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71900-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,41/ stukexcl. btw

€ 327,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC719..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
1.7 kN
Statisch draaggetal
0.6 kN
Grenstoerental vetsmering
120000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
180000 tr/min