Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7024-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.983,54/ stukexcl. btw

€ 2.400,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min