Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7024-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.983,54/ stukexcl. btw

€ 2.400,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar