Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.765,77/ stukexcl. btw

€ 2.136,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar