Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7019-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.378,07/ stukexcl. btw

€ 1.667,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar