Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7018-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.272,73/ stukexcl. btw

€ 1.540,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min