Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7017-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.119,59/ stukexcl. btw

€ 1.354,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar