Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,74/ stukexcl. btw

€ 1.128,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min