€ 759,97/ stukexcl. btw
€ 919,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 34000 tr/min |