Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 687,64/ stukexcl. btw

€ 832,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min