€ 623,72/ stukexcl. btw
€ 754,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 40000 tr/min |