Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7009-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,65/ stukexcl. btw

€ 626,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar