€ 467,78/ stukexcl. btw
€ 566,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 34000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 53000 tr/min |