Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7007-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,99/ stukexcl. btw

€ 459,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
4.5 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
60000 tr/min