€ 360,31/ stukexcl. btw
€ 435,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.8 kN |
Statisch draaggetal | 3.85 kN |
Grenstoerental vetsmering | 43000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 67000 tr/min |