Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,25/ stukexcl. btw

€ 410,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.5 kN
Statisch draaggetal
2.7 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
80000 tr/min