€ 333,62/ stukexcl. btw
€ 403,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.47 kN |
Grenstoerental vetsmering | 60000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 95000 tr/min |