Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,62/ stukexcl. btw

€ 403,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar