Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,39/ stukexcl. btw

€ 390,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.35 kN
Statisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
110000 tr/min