Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,67/ stukexcl. btw

€ 380,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental vetsmering
80000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
120000 tr/min