€ 307,66/ stukexcl. btw
€ 372,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HC70..-E |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.33 kN |
Statisch draaggetal | 0.87 kN |
Grenstoerental vetsmering | 95000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 140000 tr/min |