Eriks
FAG

FAG Spindellager HC7000-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,44/ stukexcl. btw

€ 367,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HC70..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.36 kN
Statisch draaggetal
0.86 kN
Grenstoerental vetsmering
110000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
160000 tr/min