Eriks
FAG

FAG Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging UK218

  • ERIKS:14181979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,40/ stukexcl. btw

€ 358,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UK
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
86 mm
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4850 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging