€ 236,71/ stukexcl. btw
€ 286,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 82 mm |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |