€ 199,49/ stukexcl. btw
€ 241,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UK |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 78 mm |
Dynamisch draaggetal | 76 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |